曜日別特売

ポリエチレンパイプ 高圧7k管

ポリエチレンパイプ 高圧7k管 - イノアック

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)

用途土木用、農業用、水産業用、工業用。形状パイプ種類7K用(硬質)最高使用圧力(MPa)0.69
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
呼び径(mm)
外径D(Φmm)
厚さt(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58167575PE7K-21個605060.04.050A
オープン
取扱い終了
58167584PE7K-2121巻(40m)406576.05.065A
オープン
取扱い終了
58167593PE7K-31巻(30m)307589.05.575A
オープン
取扱い終了
58167602PE7K-41巻(4m)4100114.07.0100A
オープン
取扱い終了
58167611PE7K-51巻(4m)4125140.09.0125A
オープン
取扱い終了
58167627PE7K-61巻(4m)4150165.010.0150A
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする