曜日別特売
PE7K-212 ポリエチレンパイプ 高圧7k管 イノアック 58167584

PE7K-212 ポリエチレンパイプ 高圧7k管 イノアック 58167584
PE7K-212 ポリエチレンパイプ 高圧7k管 イノアック 58167584

ポリエチレンパイプ 高圧7k管

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1巻(40m)注文コード58167584品番PE7K-212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

柔軟性のあるポリエチレン管のため、地盤沈下や地震等に対して柔軟に追従します。
ポリエチレン管は軽量で可とう性があるため、取扱いが容易であり、直管による生曲げ配管が可能です。
化学的に安定した原料を使用したポリエチレン管のため、土壌に対しても腐食の恐れがありません。
環境に優しいポリエチレン樹脂を原料としており、リサイクルも可能です。
屋外露出配管も可能です。(但し、配管の敷設状況、条件によります。)

用途土木用、農業用、水産業用、工業用。形状パイプ種類7K用(硬質)長さ(m)40呼び径(mm)65外径D(Φmm)76.0最高使用圧力(MPa)0.69厚さt(mm)5.0呼び径(A)65A呼び径(inch)2 1/2質量(g/m)1070最小曲半径(mm)2300近似内径(Φmm)66.0巻外径(cm)220以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする