たおれんゾー
|
ワイヤーと金具で家具と壁を固定。
ワイヤーは1mまで長さ調節可能。
ステンレスワイヤー使用で家具と壁に取り付けても目立ちません。
用途家具たおれ防止金具
種別つっかえ棒
寸法(mm)本体/約30×70、受座/20×45
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)約140
ワイヤー長さ(m)0~1
取付寸法柱・桟等木部へ取付の場合、付属の木ネジを使用ください。/コンクリートへの取付の場合、付属のオールプラグを使用ください。(下穴は4.4mmのコンクリートドリルで、深さ2.5mmの穴を開けてください。)
材質(ワイヤー部)オールステンレス
内容量1個
注意
※家具には安全の為、2個(両サイドに)ご使用ください。
※取付金具は、90kgの引っぱり強度をもっておりますが、取付け時の強度は木ネジを取付ける木材及び取り付け場所の強度により、大きく左右されますので保証されるものではありません。