ACE(エース)
フリーロールアジャスター
本体は上下2構造になっておりますので、ボルトと一体化した上部のみ回転させることができます。筺体を持ち上げずに高さが調整できます。
用途
素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質
(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)PA(ナイロン)、(本体下部)PA(ナイロン)
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58933287
TH-181
24
23
40
M8x1.25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
58933296
TH-182
25.5
24
50
M10×1.5
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
58933305
TH-183
26
24
60
M10×1.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58933314
TH-184
32
54
40
M8x1.25
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58933323
TH-185
34
54
50
M10×1.5
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください