ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ノムラテック
ノムラテックの 防災・防犯用品
ノムラテックの 防犯用品
ノムラテックの 防犯フィルム
透明ガラス専用防犯フィルム帯タイプ
透明ガラス専用防犯フィルム帯タイプ
注文コード
58929211
窓ガラスの周辺に貼る事でクレセント近くのこじ破りを防ぎ、ガラス強度アップ。
用途
ガラス破り防止
寸法(mm)
145x2500
枚数
(4カ国語防犯シール)1枚
厚さ
188ミクロン
内容量
1枚
注意
※フィルムはすべて室内側に貼ります。
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
58929211
-
オープン
¥
2,990
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
3日以内出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
凹凸ガラス用防犯フィルム500
ノムラテック
税込
¥
3,839
¥
3,490
(1)
バスケットへ
スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止
スリーエム(3M)
税込
¥
2,629
~
¥
2,390
~
(5)
防犯フィルム
スリーエム(3M)
税込
¥
2,519
~
¥
2,290
~
防犯フィルム 透明ガラス用
光
税込
¥
2,189
~
¥
1,990
~
(1)
防犯フィルム
光
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(2)
ガラス飛散防止シート凸凹ガラス用
ニトムズ
税込
¥
3,289
¥
2,990
(6)
バスケットへ
飛散防止フィルム
アイリスオーヤマ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(18)
窓ガラス防犯フィルム ガラス破り防止3点セット
WAKI
税込
¥
2,739
~
¥
2,490
~
ガラス破り防止フィルム 透明板ガラス用
WAKI
税込
¥
3,069
~
¥
2,790
~
ガラス破り防止フィルム 凹凸ガラス用
WAKI
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(2)
防犯フィルム
日本緑十字社
税込
¥
4,169
~
¥
3,790
~
防犯フィルム
ノムラテック
税込
¥
1,639
~
¥
1,490
~
(2)
目隠用内貼りフィルム目隠し対策
TRUSCO
税込
¥
8,976
~
¥
8,160
~
ガラス飛散防止シート
ニトムズ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(7)
UVカットガラス飛散防止シート
アサヒペン
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(9)
飛散防止フィルム
モノタロウ
税込
¥
648
~
¥
589
~
(17)
窓用防犯フィルム
スリーエム(3M)
税込
¥
218,900
¥
199,000
バスケットへ
遮光・遮熱フィルム
TRUSCO
税込
¥
1,040
~
¥
945
~
(40)
目かくし用シート
アサヒペン
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(5)
飛散防止フィルム
スリーエム(3M)
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全用品・安全標識
防災・防犯用品
防犯用品
防犯フィルム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります
南京錠・鍵
ロックアウト
簡易ロック・ガード
防犯アラーム
防犯カメラ
防犯ブザー
セキュリティシステム
防犯ライト
防犯フィルム
護身用具
刺股(さすまた)
その他防犯用品
シェアする