Panasonic(パナソニック) Panasonic(パナソニック)の 空調・電設資材 Panasonic(パナソニック)の 照明器具 Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯 B級用天井直付型リニューアルプレート B級用天井直付型リニューアルプレート 注文コード 色クールホワイト 材質(本体)亜鉛鋼板 材質(カバー)鋼板 取付け方法本体を既設ボルトで取り付け後、カバーを固定しコンパクトスクエアを取り付け 適合器具FA20312、FA20316、FA20322、FA20326、FA20318、FA20328 内容量1個 注意 ※吊具との組み合わせ使用はできません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 FK21727 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58227906 FK21727 ¥9,000 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 誘導灯 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 点滅装置 埋込型 Panasonic(パナソニック) 税込¥30,778 ¥27,980 バスケットへ B級BL形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥91,278 ¥82,980 バスケットへ 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機 税込¥7,918~ ¥7,198~ 防雨・防湿形 壁直付形 B級 BH形 長時間定格形 片面灯 三菱 税込¥58,278 ¥52,980 バスケットへ LED誘導灯 誘導音付点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BH形(20A形)(長時間定格形) 三菱 税込¥131,780 ¥119,800 バスケットへ 一般形誘導灯 壁・天井直付形・吊下兼用形 A級 長時間定格形 片面灯 三菱 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ B級BL形 片面 点滅形誘導灯 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ B級BL形 両面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥50,578 ¥45,980 バスケットへ 吊下パイプ 三菱 税込¥626~ ¥569~ HACCP対応 壁直付形 B級 BL形 長時間定格形 片面灯 三菱 税込¥53,878 ¥48,980 バスケットへ B級BH形 片面 誘導音付点滅形 Panasonic(パナソニック) 税込¥60,478 ¥54,980 バスケットへ カバー 三菱 税込¥153 ¥139 バスケットへ 非常用誘導灯 東芝 税込¥31,878 ¥28,980 バスケットへ B級BL形 片面 点滅形誘導灯 Panasonic(パナソニック) 税込¥41,778 ¥37,980 バスケットへ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 片面灯 三菱 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ B級BH形 片面 誘導音付点滅形 長時間 Panasonic(パナソニック) 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ LED誘導灯 点滅形誘導灯 壁埋込形 B級BL形(20B形)(長時間定格形) 三菱 税込¥101,178 ¥91,980 バスケットへ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BH形長時間定格形 両面灯 三菱 税込¥73,678 ¥66,980 バスケットへ 防雨・防湿形 天井直付形・吊下兼用形 B級 BL形長時間定格形 片面灯 三菱 税込¥46,178 ¥41,980 バスケットへ ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具 三菱電機 税込¥175~ ¥159~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ空調・電設資材/電気材料空調・電設資材照明器具誘導灯/非常灯誘導灯誘導灯用部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります 誘導灯本体 誘導灯表示板 誘導灯用部材 シェアする マイページ 最近見た商品