曜日別特売

AZ水溶性チェーンソーオイル

AZ水溶性チェーンソーオイル - エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイル - エーゼットAZ水溶性チェーンソーオイル - エーゼット
(22件のレビュー)

特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。夏期・冬期の温度差にも強いオールシーズンタイプです。ウォッシャブルタイプ

用途優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。粘度ISO VG110適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58411981W2041本(4L)44L
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
58411972W2011本(1L)11L
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
58411997W2181本(18L)1818L
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58411972
2023-12-24
用途: 水溶性
運輸・通信業

水溶性が気に入ってます。幼稚園で使用しているで環境安全面でも安心して使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 58411972
2023-11-17
用途: マキタの電動チェーンソーで玉切り時に使用
コジマ自動車・二輪車・自転車関連業

注ぎやすく純正と比べて安価であり性能も問題ないとのこと…
選ばない理由がありません。

対象商品 : 58411981
2023-01-25
用途: チェーンソー作動油
合同会社アクアスタイル

電動チェーンソーに使用していますが環境性がよいので、安心して使用できます。
価格も性能(釼持)も変わりありません。

対象商品 : 58411981
2021-12-01
用途: 木の伐採
サービス業

オイルが、容器から出すのにこぼれやすいが、単価が安い

対象商品 : 58411981
2021-07-11
用途: 樹木剪定、伐採に!
季創空間建設業・工事業

鉱物油は作業着の汚れが落ちないし、狭小住宅地での樹木伐採で避けきれない外壁へのオイル飛びも水溶性なら洗い流せるので、もう鉱物油には戻れません。

2が参考にしています
対象商品 : 58411981
2021-08-03
用途: チェンソーによる樹木の伐採。
アートすばる

水溶性というイメージも有り、樹木に対しても優しいと思います。手洗いも楽な感触です。

対象商品 : 58411972
2021-01-26
用途: 自宅の樹木の整理
その他業種

オイルを切らしてしまったので身近にあるホームセンターで購入しましたが、それも終わりそうなので、今度は切らしてしまう前に再度の購入です。以前使った時良いなあと感じたので。ただし、専門家ではないのではっきりとはわかりません。満足はしているということで☆4つにしました。

対象商品 : 58411972
2021-04-03
用途: 庭木の手入れ時、チェンソーに使用
農・林・水産業

容器もオイルこぼれなく給油できる。持ち運びも楽である

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする