曜日別特売

AZ生分解性チェーンソーオイル

AZ生分解性チェーンソーオイル - エーゼット
(6件のレビュー)

植物油をベースに専用添加剤を有効配合した9 0 % 分解性を達成、EU 基準をクリアーしています。

用途チェンソーのバーの潤滑に、摩耗防止に。環境にやさしい生分解性適合範囲チェーンソー危険物の品名可燃性固体類
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
粘度
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
584120062211本(1L)1ISO VG681L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
584120242441本(4L)-ISO VG1004L
オープン
取扱い終了
代替品有
584120152221本(200mL)-ISO VG100200mL
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5841202424458412006221244 AZ生分解性チェーンソーオイル エーゼット 58412006AZ生分解性チェーンソーオイルエーゼット1本(1L)
1,898
税込2,088
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58412006
2024-03-16
用途: チェンソー
ぼんじゅーる農園農・林・水産業

あひるの首のほうの注ぎ口を使うと、蓋を閉めても漏れてしまいます。蓋の構造を改善してくださるとありがたいです。

対象商品 : 58412006
2020-05-14
用途: チェーンソーオイル

こちらの生分解性オイルを選択した理由は、伐倒や玉切り作業時に人体への影響も心配なく、切りくずを薪ストーブの焚き付けにするために、一石二鳥であるためです。値段は高めですが、環境にやさしいオイルであるため継続して使っています。

対象商品 : 58412006
2020-01-16
用途: 樹木伐採用チェーンソー手入
株式会社アイキョー

このオイルを使用後に、幹太枝等支障なく切断出来ました。
次回も使用したいと思った。

対象商品 : 58412006
2019-07-21
用途: 樹木などの伐採
農・林・水産業

オイルをまきちらしながらの作業が気になっていました。環境に優しいオイルなので安心できます。しかし、高価なのが気になります。

対象商品 : 58412006
2022-04-25
用途: チェーンソーでの竹切り作業
農・林・水産業

品質には問題無いと思います。
残念な所は、容器のフタを閉めていたにもかかわらず若干オイルが漏れた事。
山に持ち運びする場合は、現地で開封するか、別の容器に詰め替えた方が良いかもしれません。

対象商品 : 58412006
2020-04-13
用途: チェーンソー

毎日は使わないので、少々高くても汚れの残らないものと思って使ってみた。あまり人気がないのか大きいサイズが見当たらない。
水溶性オイルは機種によってはタンクの塗装を落とすことがあると聞いたことがあるが、この商品はどうなんでしょう?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする