曜日別特売

ジャッキーオイル10

ジャッキーオイル10 - エーゼット
(34件のレビュー)

精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。

用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58414334528
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:34
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-01
用途: ジャッキのメンテナンス
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

工場の古いジャッキが上がりきらなくなり補充用で購入しました。使用量が分からなかったのですが、1本の半分も使いませんでした。定期的なメンテナンス用に常備致します。

2025-09-26
用途: 車載のジャッキとガレージジャッキのメンテナンス
サービス業

長い間メンテナンスもせずに使っていたけれど、車載のジャッキから汚いオイルが漏れていたので一気に交換してみた。
3.5トンのガレージジャッキも車載のジャッキも必要容量は300㏄未満でOKでした
汚れは車載ジャッキの方が汚れていたけれど、熱い車内に置いてるからなのかな?

2025-10-23
用途: ジャッキのメンテナンス
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス

工場の古いジャッキが上りが悪く、試しに注入したところ復活しました。補充でしたら1/3位の量で充分とわかりました。

対象商品 : 58414334
2025-03-30
用途: アルカン2t用 ジャッキのオイル交換

4年使ったフロアジャッキの交換用に購入しました。10番は柔らかいのかと思いましたが、Oリングと一緒に交換しました。(Oリングセットは別ショップで購入)
1~2年で交換を推奨している様ですので、また購入したいと思います。柔らかいオイルは漏れやすいとネットにありましたので、様子を見たいと思います。ちなみに、抜いたオイルにはキラキラと金属紛見たいのが浮いていました。皆さん早めに交換しましょう。(自己責任ですが)

対象商品 : 58414334
2023-09-17
用途: ガレージジャッキ修理の際の補充用
サービス業

ジャッキのオイル補充口まで届かないが何とか注入できました。ノズルのふたはプラ製なので栓にはなりません。ゴム製に替えたらと思います。新品オイルだとさすがにジャッキの動作が軽くなった気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 58414334
2023-02-17
用途: ガレージジャッキのオイル補充
教育・研究機関

ガレージジャッキがオイル漏れを起こしており、修理をしてその補充に購入しました。名の知れたメーカーの製品ですから安心して使えました。ジャッキも本来の機能を取り戻すことができました。

対象商品 : 58414334
2023-07-27
用途: 機械メンテナンス時

コストパフォーマンスがとてもいい商品だと思います。また購入したいです。

対象商品 : 58414334
2022-07-06
用途: ついでの購入
サービス業

金額調整で購入。特に必要性は感じなかったものの、5年程使っているNOSジャッキのオイルを交換しました。ちゃんと抜ききって清掃したら1本でギリギリ足ります。
交換したからと言って使用感は全く変化ありませんが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする