トキシレイプロVOC検知器

トキシレイプロVOC検知器 レイシステムズ

世界最小クラスのVOC検知器です。
レイシステムズ独自のPID(光イオン化センサー)が300種類を超えるVOC(揮発性有機化合物)を迅速に検知します。
190種類のVOCガス補正値のライブラリーを内蔵しています。

安全規格
【米国・カナダ】
Class1.Division1,GroupA,B,C,D,T4
ClassI, Zone 0 A/Exia IIC T4
【ヨーロッパ】
ATEX ll 1G EEx ia llC Ga T4
IECEX
Ex ia llC Ga T4
用途印刷工場、化学工場、製薬工場、石油・ガス精製所、塗装作業、有機溶剤使用時、農薬使用時の安全管理。 空気環境の測定。 検知対象ガス揮発性有機化合物(VOC) 検知範囲(基準レンジ(1デジット))0-1000ppm(1ppm) 付属品クレードル、PC通信用ケーブル、ACアダプター、校正用アダプター、工具(センサーメンテナンス用)、クイックスタートガイド、取扱説明書(CD)、ProRAE Studio II ソフトウエア(CD)、テクニカルノート TN-106 (英語)、校正カード、ユーザー登録カード 質量(g)235 電源リチウムイオン充電池 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×60×30 ディスプレイ白色LEDバックライト付液晶(LCD) 測定記憶データなし 防塵防水性能IP-54 アラーム内容95dbブザー(@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅 動作時間(稼働時間)12時間以上(通常使用時)、(充電時間)4時間以下 動作温度(℃)-20~55 サンプリング方式内蔵ファン 動作湿度(%RH)0~90(結露がないこと) 内容量1台
注意
※データログ機能は搭載しておりません。
※個人宅配送不可
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58378801 G02-A010-000
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする