トキシレイプロ有害ガス検知器
コンパクトな有毒ガス検知器です。データログ機能を標準装備しています。
20種類を超えるセンサーをラインナップし、現場でのセンサー種類の交換も可能です。
用途
作業時などに携帯し、有毒ガス濃度を連続測定します。
ガス濃度がアラーム設定値を超えた場合は、使用者に大音量ブザー、赤色LED点滅、振動の3種類のアラームで危険を知らせます。
安全規格
ガス濃度がアラーム設定値を超えた場合は、使用者に大音量ブザー、赤色LED点滅、振動の3種類のアラームで危険を知らせます。
【米国・カナダ】
Class1.Division1,GroupA,B,C,D,T4
ClassI, Zone 0 A/Exia IIC T4
【ヨーロッパ】
ATEX ll 1G EEx ia llC Ga T4
IECEX
Ex ia llC Ga T4
付属品クレードル、PC通信用ケーブル、ACアダプター、校正用アダプター、クイックスタートガイド、取扱説明書(CD)、ProRAE Studio II ソフトウエア(CD)、校正カード、ユーザー登録カード
質量(g)220
電源リチウムイオン充電池
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×60×30
ディスプレイ白色LEDバックライト付液晶
測定記憶データ1分間隔で標準3カ月間
防塵防水性能IP-65
アラーム内容95dbブザー(@30cm)、バイブレーション、赤色LEDの点滅
動作時間(稼働時間)30時間以上(通常使用時)、(充電時間)4時間以下
動作温度(℃)-20~55
サンプリング方式拡散式
動作湿度(%RH)0~90(結露がないこと)
内容量1台
Class1.Division1,GroupA,B,C,D,T4
ClassI, Zone 0 A/Exia IIC T4
【ヨーロッパ】
ATEX ll 1G EEx ia llC Ga T4
IECEX
Ex ia llC Ga T4
注意
※センサー種類の交換には、校正用標準ガスが必要です。※個人宅配送不可