パーソナル電子線量計

パーソナル電子線量計 - レイシステムズ
(1件のレビュー)

国内3万台の販売実績があるロングセラー線量計。IP54の防塵防水機能。
大音量ブザー、LED点滅、バイブレーションの3種類のアラーム。
専用PCソフト標準付属。国内校正可能。
家庭での日々の線量管理から、除染などの屋外作業時の被ばく管理にも使えるオールマイティな1台。

検出器
CsI (TI) + フォトダイオード
エネルギー補償 PIN ダイオード
用途家庭での放射線管理。除染などの屋外作業時の被ばく管理。質量(g)50電源LIR2450二次電池寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)85×55× 9.6クリップを除く測定エネルギー範囲20 keV ~ 6 MeV(ガンマ線、X線)測定記憶データ3000ポイント以上防塵防水性能IP-54アラーム内容ブザー(>85dB@30cm)、振動、LEDライト測定対象放射線ガンマ線、X線動作時間(稼働時間)200時間以上動作温度(℃)-20~50検知範囲(基準レンジ(1デジット))0.01 μSv/h ~ 10 Sv/h通信ポートUSBポートでPC側との通信を行う動作湿度(%RH)0~90(非結露)内容量1台
注意
※食料品、飲料水の測定には使用できません。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379036035-0013-000
29,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58379036
2017-02-11
用途: 山頂等の線量測定
その他業種

使い勝手が良いので重宝しております。若干振動でブレが生じますが測定値小数点第2まで表示されるので分かりやすく、集積線量も表示されるのでとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする