高感度放射線検知器

高感度放射線検知器 - レイシステムズ

放射能汚染を応答速度2秒のセンサーがスピード検知します。
汚染時にも洗って除染ができるIP67の防水構造と耐衝撃性の頑丈なボディ設計。
30000点の大容量データログ機能とBluetooth接続によるワイヤレスデータダウンロード機能搭載。
専用PCソフト標準付属。国内校正可能。

検出器
CsI (TI) + フォトダイオード
エネルギー補償 PIN ダイオード
測定記憶データ
30,000ポイント
(1分間隔で約20日間)
安全規格
ClassI,Div. I, Groups A, B, C,D,
T4 ATEX II IG EEx ia IIC T4
用途屋外作業時の放射線測定。ホットスポットのスピード検知。除染作業の効果測定。質量(g)270電源単三アルカリ電池 2本寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×68× 35防塵防水性能IP-67アラーム内容ブザー(>85dB@30cm)、振動、LEDライト測定対象放射線ガンマ線、X線動作時間(稼働時間)600時間以上動作温度(℃)-20~50検知範囲(基準レンジ(1デジット))0.01 μSv/h ~ 6 Sv/h内容量1台
注意
※食料品、飲料水の測定には使用できません。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379045047-0501-000
130,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする