NightKnight TU-NP10 高視認性安全ベスト

NightKnight TU-NP10 高視認性安全ベスト タカヤ商事
(4件のレビュー)

すべてのワーカーへ、安全の布陣。
道路工事、建築現場、港湾作業等。現場作業には、走行する自動車や大型機械との接触といった潜在的な危険が伴います。
欧米、その他多くの国々では、路上・保線・空港内作業者には安全規格に適合した高視認性安全服を必ず着用しています。
EU(欧州連合)の厳しい安全基準『EN471』規格に適合した高視認性安全服。
厳しい基準設定をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しており、日中はもとより危険の高まる薄暮・夜間の路上作業時に高い視認性を発揮します。
【再帰性反射材】当たった光を光源へ向けてまっすぐに反射するので、ドライバーから見ると明るく光って見えます。
着用者のあらゆる動きに対して全方位から認識することが可能な設計。

種類ベスト型 サイズF 仕様大型マジックテープによる調節 材質(反射材)ロキシー テープ地色シルバー 胸囲(cm)130 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)37 着丈(cm)65 安全規格EN471 生地トリコット 高視認性安全服規格CLASS2 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58379763 TU-NP10 オレンジ 31
オープン
 
 
取扱い終了
58379772 TU-NP10 イエロー 7
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58379772
2022-03-24
用途:
駐車場で使う
コウノ 様 (サービス業)

誘導ライトとセットで間に合いました。夜間でも昼間も活躍しそうです。
モノタロウさんにはお世話になります。カッパまで購入して雨が降るのを楽しみにしています。試しだったのでレインハットの購入が後で気付ました
レインハットが必要か実際に使ってみて考えます。肝心のレビューですが、やはりマジックテープのギザギザ感は良くなかったので自分で剥がしてその代用でスナップを2ヶ所、糸で縫い合わせました。胸元腹元がスッキリしました。

対象商品:
58379763
2018-11-06
用途:
ワンコとのウォーキング
有限会社中山堂 様 (製造業)

目立つので、黒いワンコと歩いても私が目立てば視線がこちらに向かうので安心出来ます。改善する部分があるとすれば服のファスナーを降ろす時、安全ベストの面テープを喰ってしまうことです。

対象商品:
58379763
2018-11-27
用途:
地域のウォーキングイベントで、役員に着てもらい、識別するために購入
伏見区協議委員会 様 (その他業種)

昨年も購入しましたが、特に問題まないので、再購入しました。

対象商品:
58379763
2018-09-10
用途:
地域活動のとき、役員用として
その他業種

2回/年しか使わないので、低価格なのがありがたい
使用感も不都合はなく、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする