曜日別特売

鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用)

鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業鉄製クリップ式バランスウェイト(スチールホイール用) - 東豊工業
(7件のレビュー)

カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。
打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。
カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。
鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい
ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。
JATMA、TRA、ETRTO 適合品。

ウエイト隙間寸法(mm)1.5材質
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58379912JP-M-SRP-0051袋(100個)5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58379921JP-M-SRP-0101袋(100個)10
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
58379937JP-M-SRP-0151袋(100個)15
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58379946JP-M-SRP-0201袋(100個)20
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
58379955JP-M-SRP-0251袋(50個)25
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58379964JP-M-SRP-0301袋(50個)30
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
58379973JP-M-SRP-0351袋(50個)35
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58379982JP-M-SRP-0401袋(50個)40
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58379991JP-M-SRP-0451袋(50個)45
オープン
取扱い終了
58380007JP-M-SRP-0501袋(50個)50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-22
用途: タイヤ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より使用しているメーカーで、大容量で価格もお手頃。助かります。

対象商品 : 58379912
2022-03-01
用途: 鉄製スチールホイール用
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミは見栄えが必要なのでワンランク上げているが、交換作業コストがあまり上がらないので、部品代で抑えて考えてみると、この品質で十分と思える。

対象商品 : 58379921
2022-01-11
用途: スチールホイールのバランスとり
自動車・二輪車・自転車関連業

いままで使っていたウエイトと比べホルダー部が小さめで打ち付けやすい!作業時間の短縮ができました。

対象商品 : 58379921
2022-04-04
用途: タイヤバランス用
株式会社ヨシムラ自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なくコストパフォーマンス良い商品と思います。

対象商品 : 58379912
2017-08-13
用途: ホイルバランス調整
株式会社ウチダ

最近のスチールホイルのリムの厚さにマッチしているので、使いやすい

対象商品 : 58379982
2017-03-29
用途: バランス取り

バリもなく綺麗でガタ無く付けれるので問題は無いですね!今の所ホイールキャップとの干渉もないので安心です。

対象商品 : 58379912
2015-04-29
用途: 自動車用タイヤのバランス調整
クロスロード

安いので助かります。使用感は特に問題なく使えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする