5700 ムービンカットツナギ服(春夏用)

5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)5700 ムービンカットツナギ服(春夏用) - AUTO-BI(山田辰)
(6件のレビュー)

ムービンカットの採用で動きがスムーズ。
背面肩部と脚部に新たなカットを入れることにより、腕と脚の動きに対しておこる引きつりを軽減する「ムービンカット」の採用で、作業がよりスムーズに行えます。
ファスナー付き胸ポケットのファスナーを隠すオーバーフラップタイプ、携帯電話専用ポケットや、オートバイロゴ入りファスナータブを採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
仕様ムービンカットデザイン、帯電防止織物使用、日本製生地使用、YKKファスナー使用、袖口・帯持ち出し・右胸携帯ポケット/マジックテープ、フロント・胸ポケット/ファスナー(スライダー/金属)、腰帯脇ゴム、ペン差し/左袖、パンツ部1タック種別長袖つなぎ材質(ファスナー)金属質量(kg)約0.65(LLサイズ)厚さ薄手生地混率(%)綿65、ポリエステル35質量(g/m2)177生地クラボウ国内生地性能帯電防止名入れ裾上げ職業別シーン自動車・バイク整備、鉄工・金属・機械製造、農作業袖丈長袖内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※生地の質量は目安です。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583953915700ブルーS
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954165700ブルーL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954255700ブルーLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954345700ブルー3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954435700ブルー4L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954525700ブルー5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955315700グレーS
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955475700グレーM
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955565700グレーL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955655700グレーLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955745700グレー3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955835700グレー4L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955925700グレー5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956015700スカイブルーS
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956175700スカイブルーM
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956265700スカイブルーL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956355700スカイブルーLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956445700スカイブルー3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956535700スカイブルー4L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956625700スカイブルー5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956715700アースグリーンS
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956875700アースグリーンM
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583956965700アースグリーンL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957055700アースグリーンLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957145700アースグリーン3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957325700アースグリーン5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957415700ネイビーブルーS
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957575700ネイビーブルーM
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957665700ネイビーブルーL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957755700ネイビーブルーLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957845700ネイビーブルー3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957935700ネイビーブルー4L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583958025700ネイビーブルー5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954775700レッドM
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954865700レッドL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954955700レッドLL
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955045700レッド3L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955135700レッド4L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583955225700レッド5L
9,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954075700ブルーM
9,650
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583957235700アースグリーン4L
9,650
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
583954615700レッドS
9,650
7,298
8,028(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58395775
2024-05-07
用途: 機械のメンテ
建設業・工事業

胸ポケットがファスナー物のつなぎを探していたので、ぴったりでした。
価格が少し高めですが、毎日着ることを考慮すると及第点です。

対象商品 : 24916982
2019-04-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ネイビーブルーのLLを買いました。
身長176cm 体重85kg ウエスト88cmでなんとか着れますが動けませんので3Lを注文しました。
オプションの刺繍を左腕にお願いしましたが、ペン差しのすぐ上でバランスが悪すぎです。
刺繍入れる前に一報ほしかったですが、自分の確認ミスで仕方がないですね。

対象商品 : 58395784
2016-07-07
用途: 重機のオペレートに
有限会社中春別農業機械利用センター建設業・工事業

初めての、春夏物です、非常に満足しています。動きやすいですし涼しいです。

対象商品 : 24916973
2018-06-24
用途: 車輌修理作業時

山田辰の製品は、生地及び縫製はトップレベルだと思います。品物はやはり良いです。5700の不満の点は腰のゴムの絞りがキツイ事。夏用のツナギ服なのに腰のゴムの絞りで胸の当たりは服がピッタリ状態で空気が入らず、「苦しいし、熱いし」の状態。モノタロウで他のメーカーのツナギ服を以前購入したが、同じように腰にゴムで絞りを作っている物だけど、違和感なく着ている事が出来ました。ただ生地と縫製が悪く短命に終わりました。「試着」という形を取らなかった私が悪いのですが送ったり、送られたりが面倒で、裾上げの指定をして注文。当然返品出来ません。その後、LLサイズを裾上げの指定をして注文。胸、腰の辺りは丁度良いのですが、さすがに全体にブカブカで着れたものではありません。当然、私が悪く返品は出来ません。ネットで山田辰のカタログでチェック、モノタロウでは取り扱いが無い5900(腰の絞りをマジックテープで調整可)を4着、他所から購入して着ています。

1が参考にしています
対象商品 : 58395425
2015-08-07
用途: 日々の炎天下での作業服として

真夏のこの時期には嬉しい風通しと速乾性で汗で張り付くなど無く、ゆったりとしていて、しゃがむ時も楽です。火を使う作業には向かない素材ですが、それ以外の作業服としては、おススメです。

対象商品 : 58395443
2019-11-18
用途: 重機の整備
建設業・工事業

とにかく薄い、肌触りはまるでナイロン系ガンバ強いたぶんもう買いません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする