オールマイティーツナギ サマー セージグリーン
(1件のレビュー)人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-855)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。
- 仕様
- 【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
- 色
- セージグリーン
- 素材
- ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
- 内容量
- 1着
全13種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
身長(cm)
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 75012081
2026-05-13
用途: 鮎養殖作業
農・林・水産業
サマーツナギは、はじめて着ましたが、サラサラ感と軽くさが心地よくて最高です。もう一着購入したいと思っています。
1人が参考にしています





















