オールマイティーツナギ サマー ブルー
人気の特許取得ヒップオープン「GRACE BACK」機能付きで、お手洗い時のストレスからも解放。
お求めやすいプライスで人気なオールマイティーツナギの夏用モデル。
カラー・サイズ展開は通年モデル(GE-841)と共通。
会社やチームで揃えてのユニフォーム使いも可能。
- 仕様
- 【コイルファスナー】前立て・ヒップオープン、【マジックテープ】胸ポケット・袖口・前立てヒヨク、【樹脂ボタン】ウエストアジャスター
- 色
- ブルー
- サイズ
- B4L
- 身長(cm)
- 188-193
- 股下(cm)
- 80
- ウエスト(cm)
- 152
- 肩幅(cm)
- 62
- 袖丈(cm)
- 66.5
- 着丈(cm)
- 60
- バスト(cm)
- 150
- 素材
- ポリエステル35%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
- 内容量
- 1着
ワーキングウェア の新着商品
カテゴリ






























