テラオカ(ANEX)
ラボジャッキ ラチェットハンドル式 ステンレスタイプ
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
材質
フレーム:ステンレス(SUS304)
回転軸:SK4
天板、底板:ステンレス(SUS304)
ラチェットハンドル:特殊鋼(メッキ仕上げ)
用途
研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットハンドル式
トラスコ品番
413-9569
質量(kg)
27.5
高さ(mm)
120~500
奥行(mm)
400
間口(mm)
400
均等荷重(kg)
60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58429664
99-1620-45
¥
289,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません