応接ソファー

応接ソファー オリバー

シート芯材にPP樹脂を使用しており、環境にも配慮しています。肘芯材は東日本復興合板を使用しております。

材質イス:張材/平織(一部ソフトレザー)、シート芯材/再生ポリプロピレン 質量(kg)39.1 高さ(mm)750 奥行(mm)680 間口(mm)1700 内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58430127 SSF-481A・SF ビニールレザー
148,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
55553557 SSF-481A・SF 平織(一部ソフトレザー)
151,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする