マイツコーポレーション ジャンボカッター ジャンボカッター 商品レビューを投稿する 紙押えは足元のペダル式のため強力です。安全ガードカバー付で手、指の侵入を防ぎます。 刃は耐久性抜群、形状がまさかり型のため、力をそれほど必要とせず、切り口もきれいです。 刃は4〜6回の研磨が可能です。(刃の欠けなどで異なります。)大判の段ボール、厚紙、包装紙等の裁断に最適です。 安全ガードカバー付で手、指の侵入を防ぎます。 刃は耐久性抜群、形状がまさかり型のため、力をそれほど必要とせず、切り口もきれいです。 用途 紙・金属板の裁断に。大判の段ボール、厚紙、包装紙(長さ:800mm、厚さ:4mmまで)の裁断。(素材により厚みは異なる)大判の銅箔、樹脂板、アルミ板(長さ:800mm、厚さ:0.5mmまで)の裁断。(素材により厚みは異なる)大判800mmまでのサイズの段ボール、厚紙の裁断。 トラスコ品番 465-5109 材質 (本体)鋼鉄材、(刃)ゾーリンゲン製スティール 質量(kg) 60 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 790×1180×730 適合替刃 JB1100KAEBAK 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 JB-1100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 58431484 JB-1100 ¥400,000 ¥299,000 1 ¥299,000 ¥328,900 (税込) 出荷目安:7日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具カッター切断カッター(レバーシャー)切断カッター本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ジャンボカッター マイツコーポレーション 税込¥262,900 ¥239,000 (0) 2. スチール裁断機 オープン工業 税込¥8,349〜 ¥7,590〜 (7) 3. ペーパーカッター A4 裁断式 10/12枚 モノタロウ 税込¥3,289 ¥2,990 (21) 4. レバーシャー 切断カッター モノタロウ 税込¥20,790 ¥18,900 (42) 5. ギロチンカッター アズワン 税込¥14,080〜 ¥12,800〜 (2) 6. 『安全』スライドツール 切れるんです!! K.N Works 税込¥4,939 ¥4,490 (22) 7. ジャンボカッター マイツコーポレーション 税込¥163,900 ¥149,000 (0) 8. ディスクカッター カール事務器 税込¥2,409〜 ¥2,190〜 (23) 9. 卓上ハンド カッター サンハヤト 税込¥41,690〜 ¥37,900〜 (3) 10. MAITZ 強力裁断機 マイツコーポレーション 税込¥76,890 ¥69,900 (0) 11. ペーパーカッター(ロータリー式・40枚)<チタン加工刃>リニューアル コクヨ 税込¥16,390〜 ¥14,900〜 (0) 12. バッテリードライバー BOSCH(ボッシュ) 税込¥6,589 ¥5,990 (1) 13. 8”ミニシャーベンダー ミスターマイスター 税込¥54,890 ¥49,900 (2) 14. 緩衝材ロールスタンド用 カッターレール モノタロウ 税込¥32,890 ¥29,900 (9) 15. ハンディペーパーカッター モノタロウ 税込¥1,099 ¥999 (43) 16. かんたん替刃交換断裁機 プラス(文具) 税込¥54,890 ¥49,900 (0) 17. ミニペーパーカッター オープン工業 税込¥2,519 ¥2,290 (3) 18. レバーシャー TRUSCO 税込¥41,690〜 ¥37,900〜 (0) 19. テープカッター 大型 卓上 モノタロウ 税込¥1,099〜 ¥999〜 (35) 20. ディスクカッター カール事務器 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (1) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。