充電式 伸縮スリムバリカンJr

充電式 伸縮スリムバリカンJr ムサシ

10.8Vリチウムイオン電池仕様なので、放電が少なく使いたい時にすぐ使えます。また継ぎ足し充電が可能で軽量、高パワーです。
伸縮が自在で、最長約1.5mです。
コードレスでどこでも使えます。

用途高い枝木の刈り込み生垣の剪定やちょっとした下草仮に工場やご自宅のお庭のお手入れに バッテリー電圧(V)DC10.8 バッテリー容量(mAh)1300 ストローク数(min-1)1300 刈り幅(mm)約260 充電時間(時間)約1(周囲の温度で変わります) モーター直流マグネットモーター 10.8V 駆動方式(刈刃)両刃駆動 高さ(mm)160 最大切断径(Φmm)約8(樹木の種類や季節で変わります) 材質(刃)ニッケルクロームメッキ、高炭素鋼 質量(kg)1.6 消費電力(W)16.2 長さ(m)1.2~1.5 直流電圧(V)10.8 電流(mA)DC1500 付属品リチウムイオン電池パック2個、リチウムイオン専用充電器 幅(mm)95 連続使用時間(分)約25(満充電) トラスコ品番412-6220 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58431992 PL-3002-2B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする