曜日別特売

D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース

D-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース - エレコムD-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース - エレコムD-subアダプタ 9ピン 小型アダプタ リバース - エレコム
(2件のレビュー)

D-sub9pinストレートケーブルをリバースにするためのアダプタです。

仕様【ノイズカット】×付属品なしコネクタ形状【1】パソコン本体側D-Sub9ピン メス、【2】ストレートケーブル側D-Sub9ピン オス対応【アーキテクチャー】PC/AT対応&PC98-NX対応主な用途D-Sub9ピンストレートケーブルをリバースケーブルにする為のアダプターです。結線方式ストレート結線ねじサイズインチネジ:4-40 (約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58437942AD-R9
1,330
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58437942
2021-11-16
用途: 通信機器のRS232Cでの極性変換
株式会社ジェノバサービス業

自社製品に添付しています。今まで、他から仕入れていたのですが、モノタロウで安いのを見つけ、仕入れ先を変更しました。価格も半分以下になり、助かっています。

対象商品 : 58437942
2017-10-04
用途: 器械組立
製造業

弊社にて作製している器械に組み込まれており、必要な時にすぐ購入できるので重宝しております。
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
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする