コニシ
ボンド PX8000アプリパック
(1件のレビュー)
速攻化
弾力性
耐震性
用途
プラ木レンガ用
特性
弾力性、耐震性
成分
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
トラスコ品番
752-0417
色
ホワイト
規格
(JAIA)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)
F★★★★、4VOC基準適合
原材料
変成シリコーン樹脂系無溶剤形
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
適合用途
耐衝撃
主なワーク
パーツ
内容量
1本(650mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58464271
#04872
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください