コニシ コニシの 接着剤・補修材 コニシの 接着剤 コニシの ゴム系接着剤 ボンド G17水性 ボンド G17水性 注文コード (2件のレビュー) 水性 仮止不要 乾燥後半透明 硬化前水洗除去可 用途紙・布・皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・発泡スチロール・木の接着に 主な用途紙、布、皮革、合成ゴム、ウレタンフォーム、発泡スチロール、木 原材料クロロプレンゴム系水性形 危険物の類別非危険物 内容量1本(17mL) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 #05347 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 58465242 #05347 ¥300 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接着剤 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 工作用接着剤 C セメダイン 税込¥230~ ¥209~ (11) タイトボンドⅢ アルティメット木工用接着剤 木材用 フランクリン 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ MAGIC BOND-PRO チューブ 旭エンジニアリング 税込¥3,958~ ¥3,598~ UV硬化型漏洩補修材 リークブロック 前田シェルサービス 税込¥4,178~ ¥3,798~ シーラーセットアップ ウォールボンド工業 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ ボンドキッチンパネル用 コニシ 税込¥8,028~ ¥7,298~ (4) 床材用接着剤 UM650床いちばん セメダイン 税込¥967~ ¥879~ (7) 壁タイル張り用接着剤 タイルエースPro セメダイン 税込¥2,748~ ¥2,498~ (3) 墓石・灯篭・石材の接着&シール材 墓石用 セメダイン 税込¥1,099~ ¥999~ (2) 電気部品用接着剤 SX720W(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ (1) 電気部品用接着剤 SX720WH(難燃タイプ) セメダイン 税込¥4,068~ ¥3,698~ 電気部品用接着剤 SX720B(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 電気部品用接着剤 SX720BH(難燃タイプ) セメダイン 税込¥1,868~ ¥1,698~ 床材用接着剤 フロアロック110Lneoパック セメダイン 税込¥1,538~ ¥1,398~ 瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン 税込¥714~ ¥649~ エポキシ接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 強力瞬間接着剤 多用途 清和産業 税込¥109 ¥99 バスケットへ 多目的ミツエボンド ミツエ 税込¥230 ¥209 バスケットへ 木工用速乾ミツエボンド ミツエ 税込¥186 ¥169 バスケットへ 一液RTVシリコーン接着・シール材 SE9189L RTV ダウ・東レ 税込¥10,668~ ¥9,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウスプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接接着剤・補修材接着剤ゴム系接着剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 58465242 2017-08-19 用途: SPのエッジの交換 その他業種 「水性」がミソ。少し水で薄め小刷毛で塗ることが出来る。薄く塗り、圧着すると直後に面に平行に力を加えてもはがれない。なかなかの優れものじゃ。 参考になった 対象商品: 58465242 2014-10-27 用途: 皮革の接着 塗りやすく、臭いもないので、非常に使いやすいです。 参考になった 1人が参考にしています よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「接着剤」にはこんなカテゴリがあります 瞬間接着剤 弾性接着剤 紫外線硬化 ホビー用接着剤 木工用接着剤 建築用 剥離剤 プライマー/硬化促進剤 エポキシ系接着剤 ゴム系接着剤 特殊接着剤 ガン ホットメルト接着剤 シェアする マイページ 最近見た商品