激爽快サラサラボディシート

激爽快サラサラボディシート 昭和紙工
(9件のレビュー)

お肌のベタつき、テカリを拭き取ります。
メントール効果でさっぱり爽快感を与えます。
体感温度を下げる事によって、ひんやり感を与えます。
スポーツ後、作業後の汗拭きに適した大判サイズになっております。
ペーパーを一枚ずつ織り込み、1枚1枚に薬剤を浸み込ませているので、最後まで安心してお使い頂けます。

種類ボディシート 材質レーヨン不織布 主成分水・エタノール・タルク.BG、PEG-60水添ヒマシ油、メントール、メチルパラベン、ミョウバン、メチルバラベン、プロピルバラベン香料 1枚の寸法(mm)200×250 内容量1パック(40枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58463404 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58463404
2019-08-12
用途:
作業後
その他業種

値段も安く多く入ってるので今の季節はコストを気にせずこまめに使えます。

匂いもあまりきつくなくて気軽に使えるところも気に入ってます。シート自体も比較的丈夫に感じました。

対象商品:
58463404
2017-07-21
用途:
夏場の汗拭き

ヒンヤリとして非常に気持ちがよい。
シートの大きさも適当で 使い勝手もよいと思う。

対象商品:
58463404
2015-12-27
用途:
工場作業後の汗拭き
Joe Forest Guitar House 様

顔面、手、首筋から爽快に拭けます。
夏しか販売されていないのが最大の不満。秋でも冬でも汗はかくので一年中販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
58463404
2015-11-11
用途:
汗かいた後、釣行後の魚臭さの後など

スカッとする香料とふき取り感です。ヘビーな作業の後は最高です。肌に優しいとかうんちく気になる人は遠慮しろ。

2人が参考にしています
対象商品:
58463404
2014-09-09
用途:
汗をかいて、食事に行くときは、絶対必要。
野張造園 様

もう少し大きくてもよいのでわ。

対象商品:
58463404
2016-07-10
用途:
顔面に油がミナギッて熱中症の危険が高まったとき
横浜サービスセンター 様 (建設業・工事業)

サイズは十分。爽快感がイマイチ。要メントール追加

対象商品:
58463404
2013-09-05
用途:
職人の方への安全大会の参加の品として使いましたが、みなさん作業で汗をかくので喜んでいただいてました。

使用感もさっぱりしていて、すっと清涼感もあり、使い心地がよいとの声を聴きました。家族に汗臭いと言われてたので助かると意見をいただきました。

対象商品:
58463404
2013-06-18
用途:
作業後の汗拭き
ベイ・コミュニケーションズ 様

サイズがもう少し多いと良いのですが、清涼感があり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暑さ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする