NORITAKE(ノリタケ)
レザックスグリーン
耐熱性に優れ且つ砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。
用途
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
適合材
ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート
ダイヤ層幅(X)(mm)
6.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
厚さ(mm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58466624
310GPR092421A
226
2.4
22
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58466633
310GPR102621A
256
2.6
22
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466642
310GPR102622A
256
2.6
25.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466651
310GPR102623A
256
2.6
30.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466667
310GPR122720A
306
2.7
20
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58466676
310GPR122721A
306
2.7
22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466685
310GPR122722A
306
2.7
25.4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466694
310GPR122723A
306
2.7
30.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466703
310GPR142821A
356
2.8
22
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466712
310GPR142823A
356
2.8
30.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください