曜日別特売

レザックスシルバー

レザックスシルバー - NORITAKE(ノリタケ)

コンクリート及びその二次製品、更にレンガ、ブロック等の切断作業においてハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断用ブレードです。

用途ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート外径(mm)306厚さ(mm)2.7穴径(mm)30.5備考(付属カラー)20,22,25.4最高使用周速度(m/min)6200適合材ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリートダイヤ層幅(X)(mm)6.0内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58466721310GPS1227230
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする