NORITAKE(ノリタケ)
レザックスイエロー
砥粒保持力の高い専用ボンドの採用により、切断速度が向上し、且つ安定した切れ味を発揮します。更にコストパフォーマンスにも優れた湿式切断用ブレードです。
用途
鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
厚さ(mm)
3.2
穴径(mm)
27
適合材
鉄筋コンクリート、プレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
ダイヤ層幅(X)(mm)
6.0
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58466737
310GAM1026YA0
256
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466746
310GAM1232YA0
306
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466755
310GAM1432YA0
356
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466764
310GAM1632YA0
418
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
58466773
310GAM1832YA0
469
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
49日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください