ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
マスプロ電工
マスプロ電工の 空調・電設資材
マスプロ電工の テレビ受信用機器
マスプロ電工の テレビ用ケーブル/アンテナ端子
2600MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)
2600MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)
注文コード
(1件のレビュー)
ケーブル
4C(S4CFB)
内容量
1個
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
JFF1D-P
JFF2D-P
JFF3D-P
JFF5D-P
JFF8D-P
ケーブル長(m)
選択解除
1
2
3
5
8
減衰量(dB)
選択解除
(76MHz・222MHz)0.3、(470MHz・770MHz)0.6、(1032MHz・1336MHz)0.8、(2150MHz)1.1、(2602MHz)1.2
(76MHz・222MHz)0.5、(470MHz・770MHz)0.9、(1032MHz・1336MHz)1.2、(2150MHz)1.6、(2602MHz)1.8
(76MHz・222MHz)0.6、(470MHz・770MHz)1.2、(1032MHz・1336MHz)1.6、(2150MHz)2.1、(2602MHz)2.3
(76MHz・222MHz)0.9、(470MHz・770MHz)1.7、(1032MHz・1336MHz)2.3、(2150MHz)3、(2602MHz)3.4
(76MHz・222MHz)1.3、(470MHz・770MHz)2.6、(1032MHz・1336MHz)3.5、(2150MHz)4.5、(2602MHz)5.1
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58563714
JFF2D-P
2
(76MHz・222MHz)0.5、(470MHz・770MHz)0.9、(1032MHz・1336MHz)1.2、(2150MHz)1.6、(2602MHz)1.8
¥
1,430
¥
899
¥
899
¥
989
(税込)
取扱い終了
返品不可
58563723
JFF8D-P
8
(76MHz・222MHz)1.3、(470MHz・770MHz)2.6、(1032MHz・1336MHz)3.5、(2150MHz)4.5、(2602MHz)5.1
¥
2,530
¥
1,590
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
取扱い終了
返品不可
58563732
JFF1D-P
1
(76MHz・222MHz)0.3、(470MHz・770MHz)0.6、(1032MHz・1336MHz)0.8、(2150MHz)1.1、(2602MHz)1.2
¥
1,270
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
取扱い終了
返品不可
代替品有
58563741
JFF3D-P
3
(76MHz・222MHz)0.6、(470MHz・770MHz)1.2、(1032MHz・1336MHz)1.6、(2150MHz)2.1、(2602MHz)2.3
¥
1,650
¥
999
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱い終了
返品不可
58563757
JFF5D-P
5
(76MHz・222MHz)0.9、(470MHz・770MHz)1.7、(1032MHz・1336MHz)2.3、(2150MHz)3、(2602MHz)3.4
¥
1,980
¥
1,290
¥
1,290
¥
1,419
(税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
アンテナケーブル(L型-ストレート)
エレコム
税込
¥
626
~
¥
569
~
(7)
同軸ケーブル 5C-FB
正和電工
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(6)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(4Cケーブル)
マスプロ電工
税込
¥
439
~
¥
399
~
(13)
アンテナケーブル S-4C-FB差込式・L型-ネジ式・ストレート型
ホーリック
税込
¥
593
~
¥
539
~
(13)
アンテナケーブル(ネジ式-ネジ式)
エレコム
税込
¥
747
~
¥
679
~
(1)
BS・CS用 低損失75Ω接続ケーブル(4Cケーブル)
マスプロ電工
税込
¥
3,839
~
¥
3,490
~
(5)
5C用接栓
日本アンテナ
税込
¥
736
~
¥
669
~
(28)
BS・CS用 低損失75Ωケーブル(5Cケーブル)
マスプロ電工
税込
¥
1,099
~
¥
999
~
(15)
アンテナケーブル(ストレート - ストレート)
エレコム
税込
¥
626
~
¥
569
~
(2)
4K8K対応S4CFBケーブル
日本アンテナ
税込
¥
1,529
~
¥
1,390
~
F形接栓
DXアンテナ
税込
¥
241
~
¥
219
~
(5)
F型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧東洋コネクター)
税込
¥
395
~
¥
359
~
(1)
F型接栓
日本アンテナ
税込
¥
296
¥
269
(1)
5C接栓
マックステル
税込
¥
78
~
¥
71
~
(52)
2600MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)
マスプロ電工
税込
¥
1,199
¥
1,090
(1)
同軸ケーブル 3C-2V
正和電工
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(1)
同軸ケーブル
DXアンテナ
税込
¥
1,419
~
¥
1,290
~
(3)
中継接栓セット
日本アンテナ
税込
¥
549
¥
499
(3)
同軸ケーブル
DXアンテナ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(2)
75Ω充実型 同軸ケーブル
関西通信電線
税込
¥
9,779
~
¥
8,890
~
(1)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
テレビ受信用機器
テレビ用ケーブル/アンテナ端子
同軸ケーブル/アンテナケーブル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58563732
JFF1D-P
70215985
JFF1W-P
2600MHz対応TV接続ケーブル (両端F型コネクター付)
マスプロ電工
1個
¥
1,090
税込
¥
1,199
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
龍生塾TOKAIGYM 雑貨屋さん格闘家 様
2017-01-05
用途:
BS.地デジ、接続に使いました。特別に長いのが必要でしたので、助かりました。
対象商品:
58563757
満足でした。年末でしたので 届くのか心配でしたが、助かりました。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります
同軸ケーブル/アンテナケーブル
HDMIケーブル
アンテナ端子
シェアする