BS・CSラインブースター スカパー!対応
衛星アンテナから衛星チューナーまでのケーブルが長くなるときや分配数が多きときなど、BS・CS信号の減衰を補うために使用するブースターです。
仕様屋内用、アルミダイカスト製、F型端子、VUパス回路内蔵、衛星アンテナ用電流通過、衛星切換信号パス回路内蔵、F型コネクター(5Cケーブル用)2個付属
質量(g)約100
電源DC11V/15V、0.06A
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×120×26
周波数帯域(MHz)76~770(FM・VHFch.1~12・UHFch.13~62)、1000~2150(BS・CS)
電圧定在波比2.5以下
雑音指数(dB)(76~770)-、(1000~2150)8以下
利得(dB)(76~770)-、(1000~2150)18以上
通過帯域損失(dB以下)(76~770)3、(1000~2150)-
内容量1個
注意
※デジタルチューナーからの電源で作動するため、電源部は付属していません。※ケーブルテレビには使用できません。
テレビ受信用機器 の新着商品


