デジタルレベルチェッカー
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
質量(kg)約1.4(乾電池ケース含む、乾電池除く)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)118×202×174
発振周波数(アンテナ局部)10.678、11.2、11.3GHz(10~12GHzの範囲で、1MHzステップで任意の周波数を1つ追加設定が可能)
使用電池単2アルカリ乾電池×10本、専用バッテリーパックNBP1513
周波数範囲(MHz)10~55(0.05MHzステップ)、70~90(0.1MHzステップ)、90~770(0.25MHzステップ)、950~2600(1MHzステップ)
測定チャンネル【VHF】1~12、【UHF】13~62、【CATV】C13~C63、【BSパススルー】A~N、【PILOT(MHz)】70、70.25、73、91.25、109.25、148、246、288、298、300、301.25、349.25、450、451.25、495.25、747.25、750、753.25、765.25、771.25、【BS】1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23、【N-SAT-110】1~24、【JCSAT-1B】1~28、【JCSAT-2A】1~16、【JCSAT3A】JD1~JD28、【JCSAT-4A】JD1~JD16、K1~K16、【スーパーバードB2】1~23、【スーパーバードC2】1~28
測定レベル範囲(dBμV)【VHF・UHF・CATV】(アナログ信号)30~120(3波)、30~107(74波)、(デジタル信号:64QAM・OFDM)35~120(3波)、35~107(74波)、(デジタル信号:TC8PSK)40~120(3波)、40~107(74波)、【BS・CS】43~10
内容量1個