双方向・VU・BS・CS 2150MHz対応 上り帯域カットフィルター内蔵
仕様上り帯域カットフィルター内蔵、F型端子、亜鉛ダイカスト製
適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別2分配器
タイプIN←→TV電流通過
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)49×52×22
周波数帯域(MHz)10~55、70~770、770~1336、1336~2150
電流容量(A)0.5(DC15V)(AC電源使用不可)
電圧定在波比(10~55MHz)2以下(IN、DATA端子の値)、(70~770MHz)2以下、(770~1336MHz)2以下、(1336~2150MHz)2以下、(1336~2150MHz)2以下
分配損失(dB)双方向(IN-DATA間)/片方向(IN-TV間):(10~55MHz)3.8/-、(70~770MHz)3.7/5.1、(770~1336MHz)3.9/4.3、(1336~2150MHz)4.4/4.6、(1336~2150MHz)5/6
阻止帯域減衰量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~770MHz)-、(770~1336MHz)-、(1336~2150MHz)-、(1336~2150MHz)-
端子間阻止量(dB以上)(10~55MHz)40、(70~770MHz)25、(770~1336MHz)20、(1336~2150MHz)18、(1336~2150MHz)15
内容量1個
注意
※F型コネクターは別売です。