一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 - マキシンコー一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K50型 - マキシンコー
(1件のレビュー)

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
質量(kg)7種類減速機取付方式脚取付ねじれ右ねじれ軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸モーターなし出力軸垂直塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)変速機タイプウォーム減速機内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法AB(mm)
寸法B(mm)
寸法BB(mm)
寸法CC(mm)
寸法E1(mm)
寸法E2(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法HS(mm)
寸法KO(mm)
寸法Kl(mm)
寸法LS(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法TH(mm)
寸法Tl(mm)
寸法U(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58827894K 50LU 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827903K 50LD 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827912K 50LC 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827921K 50RU 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827937K 50RD 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827946K 50RC 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827955K 50YU 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827964K 50YC 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
47,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827973K 50YD 1017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827982K 50LU 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827991K 50LD 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828007K 50LC 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828016K 50RU 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828025K 50RD 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828034K 50RC 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828043K 50YU 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828052K 50YC 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
47,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828061K 50YD 1517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828077K 50LU 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828086K 50LD 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828095K 50LC 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
37,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828104K 50RU 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828113K 50RD 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828122K 50RC 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
37,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828131K 50YU 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
37,200
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828147K 50YC 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828156K 50YD 2017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
37,200
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828165K 50LU 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828174K 50LD 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828183K 50LC 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828192K 50RU 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828201K 50RD 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828217K 50RC 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828226K 50YU 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828235K 50YC 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
47,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828244K 50YD 2517610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828253K 50LU 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828262K 50LD 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828271K 50LC 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828287K 50RU 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828296K 50RD 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
34,300
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828305K 50RC 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828314K 50YU 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828323K 50YC 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
47,900
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828332K 50YD 3017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
41,100
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828341K 50LU 4017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828357K 50LD 4017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828366K 50LC 4017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
37,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828375K 50RU 4017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828384K 50RD 4017610514595509310290143032254022111617(公差h7)13.51912(公差h7)4(公差h9)5(公差h9)11
31,000
25,980
28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58828287
2021-01-29
用途: 自社の機械の動力に。
乾製作所製造業

何年も使っているのですが、寒冷地で使う時はオイルが固くなるようで、モーターに負荷がかかりクレームがくる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする