曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K70型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58829337K 70LU 1010左側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829346K 70LD 1010左側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829355K 70LC 1010左側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829364K 70RU 1010右側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829373K 70RD 1010右側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829382K 70RC 1010右側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829391K 70YU 1010入力軸両軸上側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829407K 70YC 1010入・出力軸共両軸
88,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829416K 70YD 1010入力軸両軸下側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829425K 70LU 1515左側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829434K 70LD 1515左側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829443K 70LC 1515左側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829452K 70RU 1515右側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829461K 70RD 1515右側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829477K 70RC 1515右側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829486K 70YU 1515入力軸両軸上側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829495K 70YC 1515入・出力軸共両軸
88,100
79,980
87,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829504K 70YD 1515入力軸両軸下側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829513K 70LU 2020左側上側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829522K 70LD 2020左側下側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829531K 70LC 2020左側出力軸両軸
68,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829547K 70RU 2020右側上側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829556K 70RD 2020右側下側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829565K 70RC 2020右側出力軸両軸
68,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829574K 70YU 2020入力軸両軸上側
68,400
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829583K 70YC 2020入・出力軸共両軸
79,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829592K 70YD 2020入力軸両軸下側
68,400
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829601K 70LU 2525左側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829617K 70LD 2525左側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829626K 70LC 2525左側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829635K 70RU 2525右側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829644K 70RD 2525右側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829653K 70RC 2525右側出力軸両軸
75,500
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829662K 70YU 2525入力軸両軸上側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829671K 70YC 2525入・出力軸共両軸
79,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829687K 70YD 2525入力軸両軸下側
75,500
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829696K 70LU 3030左側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829705K 70LD 3030左側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829714K 70LC 3030左側出力軸両軸
75,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829723K 70RU 3030右側上側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829732K 70RD 3030右側下側
62,900
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829741K 70RC 3030右側出力軸両軸
75,500
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829757K 70YU 3030入力軸両軸上側
75,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829766K 70YC 3030入・出力軸共両軸
79,900
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829775K 70YD 3030入力軸両軸下側
75,500
69,980
76,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829784K 70LU 4040左側上側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829793K 70LD 4040左側下側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829802K 70LC 4040左側出力軸両軸
68,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829811K 70RU 4040右側上側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829827K 70RD 4040右側下側
57,000
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする