二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UAS70型 モータ付
モータ一体形で、コンパクトな設計です。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)
モーターモータ付
軸の形状(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚なし
内容量1台
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
減速機 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23