曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E70型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E70型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59090936AWP 70R 10E10右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090945AWP 70L 10E10左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090954AWP 70C 10E10出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090963AWP 70R 15E15右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090972AWP 70L 15E15左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090981AWP 70C 15E15出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59090997AWP 70R 20E20右側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091006AWP 70L 20E20左側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091015AWP 70C 20E20出力軸両軸
194,900
171,600
188,760(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091024AWP 70R 25E25右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091033AWP 70L 25E25左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091042AWP 70C 25E25出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091051AWP 70R 30E30右側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091067AWP 70L 30E30左側
186,600
164,300
180,730(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091076AWP 70C 30E30出力軸両軸
199,500
175,600
193,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091085AWP 70R 40E40右側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091094AWP 70L 40E40左側
183,000
161,100
177,210(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091103AWP 70C 40E40出力軸両軸
194,900
171,600
188,760(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091112AWP 70R 50E50右側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091121AWP 70L 50E50左側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091137AWP 70C 50E50出力軸両軸
151,600
133,500
146,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091146AWP 70R 60E60右側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091155AWP 70L 60E60左側
139,700
123,000
135,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091164AWP 70C 60E60出力軸両軸
151,600
133,500
146,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする