曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E80型 脚付 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ AWP-E80型 脚付 モータ付 - マキシンコー

ハイポロイドギアや、ヘリカルギアに比べて滑り伝道のため、なめらかで静粛な運転。
出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)があります。
モーターを直結してあるため、面倒な心出しカップリング調整が不要です

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59091173AWP 80R 10E10右側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091182AWP 80L 10E10左側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091191AWP 80C 10E10出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091207AWP 80R 15E15右側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091216AWP 80L 15E15左側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091225AWP 80C 15E15出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091234AWP 80R 20E20右側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091243AWP 80L 20E20左側
217,200
191,200
210,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091252AWP 80C 20E20出力軸両軸
230,900
203,200
223,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091261AWP 80R 25E25右側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091277AWP 80L 25E25左側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091286AWP 80C 25E25出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091295AWP 80R 30E30右側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091304AWP 80L 30E30左側
223,300
196,600
216,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091313AWP 80C 30E30出力軸両軸
238,500
209,900
230,890(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091322AWP 80R 50E50右側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091331AWP 80L 50E50左側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091347AWP 80C 50E50出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091356AWP 80R 60E60右側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091365AWP 80L 60E60左側
194,500
171,200
188,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
59091374AWP 80C 60E60出力軸両軸
208,200
183,300
201,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする