161型ハロゲンフォグランプ

161型ハロゲンフォグランプ KOITO
(6件のレビュー)

定格電力(W)55 光源ハロゲンバルブH3(0454) 光色イエロー 電球の種類ハロゲン球 内容量1個
注意
※2006年1月1日以前の生産車の補修用としてのみご使用いただけます。保安基準などの自動車関連法規に抵触しない様ご使用下さい。
※59705676はカバー無しの商品です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格電圧(V)
最大光度(cd)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59705642 RHF-161Y 12 角型 (拡散)80 8000 750
オープン
 
 
取扱い終了
59705651 RHF-161YB 12 角型 (拡散)80 8000 750
オープン
 
 
取扱い終了
59705667 RHF-161YW 12 角型 (拡散)80 8000 750
オープン
 
 
取扱い終了
59705676 HF-161Y 12 丸型 (拡散)110 9500 900
オープン
 
 
取扱い終了
59705685 HF-161YB 12 丸型 (拡散)110 9500 900
オープン
 
 
取扱い終了
59705694 HF-161YW 12 丸型 (拡散)110 9500 900
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
59705651
2022-02-12
用途:
旧いRV車の雪道悪天候走行用
自動車・二輪車・自転車関連業

昔は純正からPIAA等社外品までいろいろあったのに、現在このタイプはほとんど出回っていません。
この161型は単品なので4,690円×2で9,380円、141型は左右セットで6,990円。
高度がこちらの方が大きかったので選んだのですが思ったより大きくて存在感があります。
乗用車なら141がよいかもしれませんがお好みでどうぞ。
取付はレンズの上下を変える事によりバンパー上でも下取付け出来ます。

明るさはそれなりですが吹雪の時はそれがいい。
近く広く黄色く照らしてくれます。

作りは良くも悪くもシンプルで70~80年代そのままです。
アース配線が無いのでポン付けご希望の方はご注意下さい。

ともあれこのお値段で手に入る事が奇跡に近いと思います。

対象商品:
59705642
2021-04-27
用途:
このシリーズは正直安すぎる

HID等が普及している時代にどの程度この手のフォグランプに需要があるか分かりませんが、昔ながらのH3フォグがこの値段で買えるのは凄いと思う。
昔ながらの形状のスイッチとか、ライトカバーは隠れ名品だと思います。
尚、スイッチ入りだったり、1個入りだったり商品で内容が違うので自分が見て必要なものを買いましょう。

1人が参考にしています
2020-07-26
用途:
トラック
運輸・通信業

トラックショップと比べて非常に安くてとても良い買い物をしました。
取り付けましたがとても良い感じです!

対象商品:
59705642
2019-08-29
用途:
トラック
運輸・通信業

とても良いです。
カバー付きなので、レトロな感じです。

対象商品:
59705694
2015-07-10
用途:
車に取り付けました。
インテリアあき 様

車に取り付けまして、夜につけると快適な明るさと広角も申し分ありませんね!
たいへん満足しています。あまりの満足度にもう一台申し込むかを迷っています。

対象商品:
59705685
2021-08-03
用途:
夜間のゲリラ豪雨に

黒カバー付きを購入しました。が、ロゴの一部がかすれる程の擦り傷がついています。
黒地なので余計に目立つのかもしれませんが、美品を求めるのなら注意したほうがよいかと思います。
価格がカバー無しと変わらない為オマケと考えて返品交換しませんが、不満が残りました。
ランプ自体は質実剛健のタフなヤツでとても満足です。
配線はギボシ端子が1本出ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする