表示灯球

表示灯球 - ELPA表示灯球 - ELPA
(5件のレビュー)

AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。

口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
59715056G-131H
オープン
161
177(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59715056
2024-07-12
用途: 真空管ラジオのPLランプ
サービス業

真空管ラジオのPLランプ用に使用しています。二個まとめなので助かります。

対象商品 : 59715056
2023-05-20
用途: オーディオの照明
AUTOショップMA

古いオーディオの照明ランプに最適でした。チューナー部やVUメーター等に最適

1が参考にしています
対象商品 : 59715056
2023-06-12
用途: 古い顕微鏡の照明用
製造業

特殊なサイズなのか選択肢がありませんでしたが、モノタロウさんから表示されたこの商品で問題なく使えました。

対象商品 : 59715056
2018-01-04
用途: 家電品
有限会社魚利

なかなか手に入ら無くて困っていました。
やはり品数が多いからこそですね。

1が参考にしています
対象商品 : 59715056
2016-04-12
用途: オーブンの電源

最近は見かけないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする