曜日別特売

HE1B形 イネーブルスイッチ

HE1B形 イネーブルスイッチ - IDEC(和泉電気)
端子形状はんだづけ端子適合電線(mm2)0.5以下(1本)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)端子強度(N)20以上
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
材質
質量(g)
保護構造
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60050252HE6B-M200BPN101セット(10個)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050277HE6B-M200YPN101セット(10個)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
60050295HE6B-M211BPN101セット(10個)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60050313HE6B-M211YPN101セット(10個)ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
68,980
75,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
60049683HE1B-M1NPN101セット(10個)---6IP40、端子部は除く(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60049692HE1B-M1PN101セット(10個)---6IP40、端子部は除く(IEC 60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050243HE6B-M200B1個ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050261HE6B-M200Y1個ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050286HE6B-M211B1個ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黒(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
60050304HE6B-M211Y1個ゴムカバー付シリコンゴム(ゴムカバー)黄(ゴムカバー)17IP65(IEC60529)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする