エフシステム サムライエッジ
ヘッドが動く!替刃が動く!刃が1枚ずつ動く!トリプルアクションシェービング。
トリプルアクションと新機構で肌へのやさしさを実現!
サスペンション付きヘッドが、肌への密着効果を高める。
前後左右に動くマルチ首振り機構が、肌への角度を一定に保つ。
それぞれの刃が独立して動くから、ヒゲのみをキャッチさらに、刃先にかかる圧力を分散させ、肌への負担を軽減させる「マイルドブレイド機構」を採用。
刃にはSiCセラミックスコーティングを新採用。
刃数3枚刃
適合SE-4、SE-8
セット内容本体、替刃×2個
寸法(mm)98×47×199
質量(g)約105
商品タイプ本体+替刃
内容量1個
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2019-11-18
- 用途:
- 普段使用
- 対象商品:
- 60532272
業務用やアメニティではシェアは高いものの一般ユーザー向けでは存在感がやや微妙なフェザーが気合を入れて投入したフラッグシップモデル。
コスパやモチはかなり良い。三枚刃ではあるが切れ味もおそらく不満を持つ人は少ないかと思う。
トータルでみるとホルダーは評価が分かれるかもしれない。ホルダーはやや重めで太めである。しかしその分だけフィット感があり安定感も高い。
また首振り機能は上下左右で特に上下は二段階で追従性は高い。一方で手元で微調整を行うのを好む人には向いていないかもしれない。向かない人はFIIネオのホルダーを使用するのも一択かと思う。
個人的には替刃とホルダーともに日本製というのもポイントは高く、コーティング処理としてもSiCは信頼性している方なのでピッタリな製品だった。
なお届いたのは替刃が3つ付いたキャンペーン品だったが基本は2つのパッケージだと思う。