曜日別特売

鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト)

鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト) - TECH鉛製貼付ウエイト(ロールウエイト) - TECH
材質厚さ(mm)4(シート含む)内容量1箱(5kg)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
厚さ(mm)
幅(mm)
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60534232TH-R1010g刻み4(シート含む)1910gx500目盛
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
60534241TH-R2020g刻み4(シート含む)2020gx250目盛
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする