鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ)

鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH鉛製貼付ウエイト(パッチタイプ) - TECH
(1件のレビュー)
全9種類を絞り込む
タイプ
内容量
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
タイプ
セット内容
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60534257THP-101箱(50個)10g刻み50個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)20(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534266THP-151箱(40個)15g刻み40個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)29(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534275THP-201箱(35個)20g刻み35個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)39(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534284THP-251箱(30個)25g刻み30個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)47(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534293THP-301箱(25個)30g刻み25個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)57(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534302THP-351箱(20個)35g刻み20個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)66(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534311THP-401箱(17個)40g刻み17個3.5(シート含む)19(シート幅含まず)76(1シート)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534327THP-451箱(15個)-45g刻み----
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60534336THP-501箱(14個)-50g刻み----
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60534311
2019-10-18
用途: バランス調整
ジーケーサービス

リピート購入です。
40gや50g分を貼ってもスマートに収まります。
普段は5g刻みのウエイトを使っていますが、40gを超えるとかなり多くなるのでこちらを使っています。
どうしてもバランスがとりづらい場合もありますが、ウエイトだらけになると見苦しいですから・・・

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする