ファストン・ターミナル 250シリーズ 2~12極コネクタ用リセプタクル
形状バラ状
幅(mm)(タブ)6.35
厚さ(mm)(タブ)0.81
全長(mm)20.5
材質/仕上黄銅に錫
被覆外径(mm)3.1-4.1
RoHS指令(10物質対応)対応
適用領域18-14
内容量1パック(100個)
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04