電気チェンソー
丸太、枕木の切断や枝打ちに!軽量・バランスの良いハーフトップハンドル。切れ味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。
チェンスピード(m/sec)6.3
電源(V)100
電流(A)8
消費電力(W)750
コード長さ(m)2
付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)
機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
内容量1台
農業機械 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60826534 | CS-2501 | 40227855 | CS-2502 |
![]() |
電気チェンソー | 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) | 1台 | ¥9,998 税込¥10,998 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チェーンソーの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/690/
2023-03-17
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チェーンソーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chainsaw_howtouse/
2023-03-17