ヘッジトリマ
堅い枝の剪定に、強い鍛造刃付き。
用途生垣、植え込みの刈り込み、玉造に刈り込み幅に合わせたバリエーション
ストローク数(min-1)1800
ストローク量(mm)28
刈込み幅(mm)380
最大切断径(Φmm)(枝)17
電源(V)100
電流(A)3.4
消費電力(W)320
コード長さ(m)0.25
駆動方式(刈刃)両刃駆動
刃の種別特殊刃
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×180×168
付属品刃物セット(本体取付)、刃物カバー(本体取付)、コードストラップ(ベルトフック付)、延長コード(10m)
機能二重絶縁構造、両刃駆動
延長コード(m)10
質量(kg)1.9
電源タイプAC電源式
内容量1台
注意
※最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60826717 | HT-3831H | 12107045 | HT-3833H |
![]() |
電気式ヘッジトリマ HT-3833H | 京セラ(旧RYOBI電動工具) | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13