トランサ

トランサ 京セラ(旧RYOBI電動工具)
(1件のレビュー)

低下した電圧を15%アップ(昇圧)。単相200Vを単相100V、115Vに降圧。出力電圧計付。

用途電圧の昇圧、降圧で適正電源を供給 質量(kg)16 周波数(Hz)50/60 電圧(V)昇圧/(入力)100→(出力)115、(入力)87→(出力)100、降圧/(入力)単相200→(出力)115・100、(入力)174→(出力)100 コード長さ(m)1.6 定格容量3kVA 機能過負荷防止機能 コンセント出力4個(115V側×2個、100V側×2個) 奥行D×幅W×高さH(mm)280×160×216 定格時間連続 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60827331 T-312
41,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60827331
2016-04-02
用途:
農作業の100ボルトの容量が足りないとき。
農・林・水産業

プラグ付の物がほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする