京セラインダストリアルツールズ
SSTブレード
ステープルや釘も切断できる
用途
フロアの切断に最適
刃数
52
内径(mm)
20
適合機種
刃物外径165mm採用機種
厚さ(mm)
(鋸身厚)0.8、(刃先厚)1.3
外径(mm)
165
内容量
1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(mm)
内径(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60833211
6653231
52
165
20
(鋸身厚)0.8、(刃先厚)1.3
¥
6,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください