曜日別特売

丸ノコ用チップソー

丸ノコ用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ丸ノコ用チップソー - 京セラインダストリアルツールズ

すくい角23°で材料の引込み力がアップ、ひき曲がりが減少

用途木工切断内径(mm)20刃数52内容量1枚
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断対象
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608332274911600木工147
3,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
608332366653351-165
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする